Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-708/4-003GB CAVO PATCH SLIM CAT6 0.25M U/UTP GRIG... - 95-708/4-003GB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 0.25 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443688032

Artikelnummer

ALP95-708/4-003GB

Herstellernummer

95-708/4-003GB

Hersteller

ALP

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

0.25 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

AWG-Querschnitt:

32


Caratteristiche
Cat.: 6
Costruzione: U/UTP
Collegamenti: Dritto
Colore cavo: Grigio
Lunghezza Cavo: 0.25m
Diametro cavo: ø2.8mm
Guaina: LSZH
Schermatura: Non schermato
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG32
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C