Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-708/10RB CAVO PATCH CAT6 10M U/UTP ROSSO.CU.POLY - 95-708/10RB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 10 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443577275

Artikelnummer

ALP95-708/10RB

Herstellernummer

95-708/10RB

Hersteller

ALP

Kategorie:

6

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

10 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

rot

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

AWG-Querschnitt:

24


Caratteristiche
Cat.: 6
Costruzione: U/UTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Rosso
Lunghezza Cavo: 10m
Guaina: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Non schermato
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG24
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C