Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-708/005NB CAVO PATCH CAT6 0.5M U/UTP NERO CU PB - 95-708/005NB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Kategorie - 6

  • Länge - 0.5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443658899

Artikelnummer

ALP95-708/005NB

Herstellernummer

95-708/005NB

Hersteller

ALP

Kabeltyp:

U/UTP

Kategorie:

6

Länge:

0.5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

schwarz

AWG-Querschnitt:

24

** Caratteristiche ** Cat.: 6 Costruzione: U/UTP Collegamenti: Dritto Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801 Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 0.5m Guaina cavo: PVC Impedenza: 100ohm Schermatura: Non schermato Tipo conduttori: Trefolo Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: AWG24 Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C