ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-708/005GB CAVO PATCH CAT6 0.5M U/UTP GRIGIO CU PB - 95-708/005GB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - grau
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,4 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443562158
Artikelnummer
ALP95-708/005GB
Herstellernummer
95-708/005GB
Hersteller
ALP
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
0.5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
AWG-Querschnitt:
24
Caratteristiche
Cat.: 6
Costruzione: U/UTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Grigio
Lunghezza Cavo: 0.5m
Guaina: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Non schermato
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG24
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C


