Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-706/05BLB CAVO PATCH CAT5E 5M U/UTP BLU.CU.POLY - 95-706/05BLB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - U/UTP

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443577213

Artikelnummer

ALP95-706/05BLB

Herstellernummer

95-706/05BLB

Hersteller

ALP

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

U/UTP

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

blau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

AWG-Querschnitt:

26


Caratteristiche
Cat.: 5e
Costruzione: U/UTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Blu
Lunghezza Cavo: 5m
Guaina: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Non schermato
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C

Connettore B
TipoConnettore B: Spina Modulare 8P8C