Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-701/50GB CAVO PATCH CAT5E 50M F/UTP GRI.CU.POLY - 95-701/50GB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Länge - 50 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443614789

Artikelnummer

ALP95-701/50GB

Herstellernummer

95-701/50GB

Hersteller

ALP

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

F/UTP

Länge:

50 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

grau

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

AWG-Querschnitt:

26


Caratteristiche
Cat.: 5e
Costruzione: F/UTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Grigio
Lunghezza Cavo: 50m
Guaina: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Calza
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato

Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C

Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C