ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-701/20GB CAVO PATCH CAT5E 20M F/UTP GRIGIO CU PB - 95-701/20GB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - F/UTP
Kategorie - 5E
Länge - 20 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
8017443561960
Artikelnummer
ALP95-701/20GB
Herstellernummer
95-701/20GB
Hersteller
ALP
Kabeltyp:
F/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
20 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
AWG-Querschnitt:
26
** Caratteristiche ** Cat.: 5e Costruzione: F/UTP Collegamenti: Dritto Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801 Colore cavo: Grigio Lunghezza Cavo: 20m Guaina cavo: PVC Impedenza: 100ohm Schermatura: Calza Tipo conduttori: Trefolo Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: AWG26 Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C


