ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-701/10GRB CAVO PATCH CAT5E 10M F/UTP VERDE CU PB - 95-701/10GRB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Kabeltyp - F/UTP
Länge - 10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - grün
Packung
1 ST
EAN
8017443576995
Artikelnummer
ALP95-701/10GRB
Herstellernummer
95-701/10GRB
Hersteller
ALP
Kategorie:
5E
Kabeltyp:
F/UTP
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grün
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
AWG-Querschnitt:
26
Caratteristiche
Cat.: 5e
Costruzione: F/UTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Verde
Lunghezza Cavo: 10m
Guaina: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Calza
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C


