Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-701/05RB CAVO PATCH CAT5E 5M F/UTP ROSSO CU PB - 95-701/05RB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Kabeltyp - F/UTP

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Mantel-Farbe - rot

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017443576926

Artikelnummer

ALP95-701/05RB

Herstellernummer

95-701/05RB

Hersteller

ALP

Kategorie:

5E

Kabeltyp:

F/UTP

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

rot

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

AWG-Querschnitt:

26

** Caratteristiche ** Cat.: 5e Costruzione: F/UTP Collegamenti: Dritto Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801 Colore cavo: Rosso Lunghezza Cavo: 5m Guaina cavo: PVC Impedenza: 100ohm Schermatura: Calza Tipo conduttori: Trefolo Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: AWG26 Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C