ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-701/03RB CAVO PATCH CAT5E 3M F/UTP ROSSO CU PB - 95-701/03RB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 5E
Kabeltyp - F/UTP
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Mantel-Farbe - rot
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017443576919
Artikelnummer
ALP95-701/03RB
Herstellernummer
95-701/03RB
Hersteller
ALP
Kategorie:
5E
Kabeltyp:
F/UTP
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
rot
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
AWG-Querschnitt:
26
Caratteristiche
Cat.: 5e
Costruzione: F/UTP
Collegamenti: Dritto
Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801
Colore cavo: Rosso
Lunghezza Cavo: 3m
Guaina: PVC
Impedenza: 100ohm
Schermatura: Calza
Tipo conduttori: Trefolo
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG26
Finitura contatto : Dorato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C


