Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-674/1NB CAVO USB2 M/M TIPO C A TIPO A 1M NERO...

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443631892

Artikelnummer

ALP95-674/1NB

Herstellernummer

95-674/1NB

Hersteller

ALP

** Caratteristiche ** Standard: USB 2.0 Modalità: USB 2.0 Nome commerciale: High-Speed Velocità: 0.48Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1m Diametro cavo: ø5mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Diametro esterno: ø5mm Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A Dritto Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Maschio Tipo-C Dritto Tipo Connettore B: Maschio Tipo-C