Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-653/1.5B CAVO USB2 M/M TIPO A A TIPO MICRO B 1...

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443631830

Artikelnummer

ALP95-653/1.5B

Herstellernummer

95-653/1.5B

Hersteller

ALP

** Caratteristiche ** Standard: USB 2.0 Modalità: USB 2.0 Nome commerciale: High-Speed Velocità: 0.48Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1.5m Diametro cavo: ø4.5mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: 24+28AWG Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Diametro esterno: ø4.5mm Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A Dritto Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Maschio Micro-B Dritto Tipo Connettore B: Maschio Micro-B