Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-650/1W CAVO USB2 M/M TIPO A A TIPO MICRO B 1...

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443615465

Artikelnummer

ALP95-650/1W

Herstellernummer

95-650/1W

Hersteller

ALP

Questo cavo consente di caricare e sincronizzare dispositivi come Smartphone, cellulari, palmari e tablet tramite la spina micro USB. ** Caratteristiche ** Standard: USB 2.0 Modalità: USB 2.0 Nome commerciale: High-Speed Velocità: 0.48Gbps Colore cavo:Bianco Lunghezza Cavo: 1m Diametro cavo: ø5mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: 30 AWG Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: MaschioTipo-A Dritto Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Maschio Micro-B Dritto Tipo Connettore B: Maschio Micro-B