Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-346A CAVO DA SP 25P D A PR 25P D 1.8M AC - 95-346A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - D-Sub

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 25

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Anzahl der Pole Anschluss 2 - 25

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443022195

Artikelnummer

ALP95-346A

Herstellernummer

95-346A

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp Anschluss 1:

D-Sub

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Anzahl der Pole Anschluss 1:

25

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Anzahl der Pole Anschluss 2:

25

Länge:

1.8 m

** Caratteristiche ** Adatto per: Connessione seriale Collegamenti: Dritto Colore cavo: Avorio Lunghezza Cavo: 1.8m Diametro cavo: ø7mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza Materiale conduttori: Rame Puro Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Presa Serie "D"25 poli Tipo Connettore A: Presa Serie "D"25 poli ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Serie "D"25 poli Tipo Connettore B: Spina Serie "D"25 poli