Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-050B CAVO DA PRESA D-SUB 9 POLI A PRESA D-... - 95-050B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - D-Sub

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Anzahl der Pole Anschluss 1 - 9

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Anzahl der Pole Anschluss 2 - 9

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443673045

Artikelnummer

ALP95-050B

Herstellernummer

95-050B

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp Anschluss 1:

D-Sub

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Anzahl der Pole Anschluss 1:

9

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Anzahl der Pole Anschluss 2:

9

Länge:

1.8 m

** Caratteristiche ** Collegamenti: Null-Modem Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1.8m Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza Materiale conduttori: Rame Puro Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Presa Serie "D"9 poli Tipo Connettore A: Presa Serie "D"9 poli ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Presa Serie "D"9 poli Tipo Connettore B: Presa Serie "D"9 poli