Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-950 DOPPIA PRESA MOD.CAT.5 DA PAR.NON SCH - 94-950

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 5E

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443046566

Artikelnummer

ALP94-950

Herstellernummer

94-950

Hersteller

ALP

Kategorie:

5E

Farbe:

weiß


General Characteristics
Gender: Presa
Category:
Color: Bianco

Electrical Characteristics
Shielding: no

Mechanical Characteristics
Plating: 50µm