Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-931/1 ACCOPPIATORE RJ45 CAT6 FEM/FEM SCHERM. - 94-931/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - 2x RJ45

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443635708

Artikelnummer

ALP94-931/1

Herstellernummer

94-931/1

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp:

2x RJ45

Geschirmt:

nein


Caratteristiche Generali
Orientamento: Dritto
Tipo Connettore A: RJ45 Cat.6
Genere A: Presa
Tipo Connettore A: Presa RJ45 Cat.6
Tipo Connettore B: RJ45 Cat.6
Genere B: Presa
Tipo Connettore B: Presa RJ45 Cat.6