ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-923V CAPPUCCIO VERDE X CONN. 94-318 - 94-923V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geschirmt - nein
Farbe - grün
Packung
100 ST
EAN
8017443636569
Artikelnummer
ALP94-923V
Herstellernummer
94-923V
Hersteller
ALP
Geschirmt:
nein
Farbe:
grün
** Caratteristiche Generali ** Colore: Verde ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Diametro cavo min: 5.5mm Diametro cavo max: 6.5mm ** Caratteristiche Termiche ** Classe di infiammabilità: UL94V-2


