Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-923R CAPPUCCIO ROSSO X CONN. 94-318 - 94-923R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geschirmt - nein

  • Farbe - rot

Packung

  • 100 ST

EAN

8017443636552

Artikelnummer

ALP94-923R

Herstellernummer

94-923R

Hersteller

ALP

Geschirmt:

nein

Farbe:

rot


Caratteristiche Generali
Colore: Rosso

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PVC
Diametro cavo max: ø6.5mm

Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/60°C
Classe di infiammabilità: UL94V-2