ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-917/6AB CONNETTORERJ45 PASSANTE CAT.6A FTP AWG23 - 94-917/6AB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Geschirmt - ja
Kategorie - 6A (IEC)
Packung
15 ST
EAN
8017443652378
Artikelnummer
ALP94-917/6AB
Herstellernummer
94-917/6AB
Hersteller
ALP
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Connettore senza pettine interno Connettore con clip per schermatura Attenzione: necessario rimuove dalla pinza 98-155 il pin di terminazione ** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Categoria: CAT.6A Colore: Trasparente Nr. Poli: 8 Configurazione Poli: 8P8C Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido Sezione AWG: AWG23 Tipo Clip: Standard ** Caratteristiche Elettriche ** Schermatura: si ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PC UL 94V-2 Materiale Contatto: Bronzo fosforoso Placcatura contatti: Contatti dorati Tipo contatto: 3-prong Diametro conduttori max: 1.2mm Diametro cavo max: 6.8mm Inserti: 0 Placcatura: 50µm Formato Corpo: Standard Dim. A: 11.68mm Dim. B: 21.48mm ** Caratteristiche Termiche ** Classe di infiammabilità: UL94V-2


