ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-916/6 CONN.RJ45 PASSANTE CAT.6 FTP - 94-916/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Ausführung - Stecker
Geschirmt - ja
Packung
100 ST
EAN
8017443641143
Artikelnummer
ALP94-916/6
Herstellernummer
94-916/6
Hersteller
ALP
Kategorie:
6
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
ja
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.6
Colore: Trasparente
Nr. Poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso
Placcatura contatti: Contatti dorati
Tipo contatto: 3-prong
Diametro conduttori max: ø1mm
Diametro cavo max: ø6mm
Inserti: 0
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/60°C
Classe di infiammabilità: UL94V-2


