ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-915/22 SPINA CAT8 SCHERMATA AVVITAMENTO - 94-915/22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 8.1 (IEC)
Ausführung - Stecker
Geschirmt - ja
Farbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8017443643871
Artikelnummer
ALP94-915/22
Herstellernummer
94-915/22
Hersteller
ALP
Kategorie:
8.1 (IEC)
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
ja
Farbe:
rot
Diametro conduttori: 1,02-1,65mm
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.8.1
Colore: Rosso
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
AWG: AWG22-24
Tipo Clip: Standard
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatti: Bronzo fosoforoso
Placcatura contatti: Contatti dorati
Terminazione: a pressione
Montaggio: Volante
Fissaggio: perforazione
Diametro conduttori max: ø1.65mm
Diametro cavo max: ø8.5mm
Inserti: 1
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/60°C
Classe di infiammabilità: UL94V-2


