ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-915/10 SPINA CAT6A SCHERMATA CH. A PRESSIONE - 94-915/10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6A (IEC)
Ausführung - Stecker
Geschirmt - ja
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8017443643840
Artikelnummer
ALP94-915/10
Herstellernummer
94-915/10
Hersteller
ALP
Kategorie:
6A (IEC)
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
ja
Farbe:
blau
Diametro conduttori: 0,91-1,31mm
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: RJ45
Categoria: CAT.6A
Colore: Blu
Orientamento: Dritto
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
AWG: AWG23-26
Tipo Clip: Standard
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: si
Tipo Schermatura: SF/FTP
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatti: Bronzo fosoforoso
Placcatura contatti: Contatti dorati
Terminazione: a pressione
Montaggio: Volante
Fissaggio: perforazione
Diametro conduttori max: ø1.7mm
Diametro cavo min: ø6mm
Diametro cavo max: ø8.5mm
Grado di protezione: IP20
Inserti: 1
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/60°C
Classe di infiammabilità: UL94V-2


