ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-915/04 SPINA RJ45 8P8C CAT6A STP METALLO PRESS. - 94-915/04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Geschirmt - ja
Kategorie - 6A (IEC)
Packung
1 ST
EAN
8017443639430
Artikelnummer
ALP94-915/04
Herstellernummer
94-915/04
Hersteller
ALP
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
La spina non necessita dell'impiego di utensili (Toolless) e consente di eseguire cablaggi rapidi ed efficienti. Ideali per realizzare bretelle di collegamento con lunghezze fuori standard. ** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: RJ45 Categoria: CAT.6A Colore: Naturale Nr. Poli: 8 Configurazione Poli: 8P8C Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido Sezione AWG: AWG22-26 Tipo Clip: Standard ** Caratteristiche Elettriche ** Schermatura: si ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Metallico Placcatura contatti: Contatti dorati Tipo contatto: perforazione Montaggio connettore: volante Diametro cavo max: 9mm Inserti: 0 Dim. A: 11.6mm Dim. B: 15mm Diametro cavi supportati: da 6mm a 9mm


