ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-914 SPINA RJ45 8P8C CAT5E UTP MODULARE - 94-914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Geschirmt - ja
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
8017443637009
Artikelnummer
ALP94-914
Herstellernummer
94-914
Hersteller
ALP
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
ja
Farbe:
grau
La spina non necessita dell'impiego di utensili e consente di eseguire cablaggi rapidi ed efficienti. Ideali per realizzare bretelle di collegamento con lunghezze fuori standard. ** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Categoria: CAT.5e Colore: Grigio Nr. Poli: 8 Configurazione Poli: 8P8C Adatto per tipo conduttore: Rigido Sezione AWG: AWG22-26 Tipo Clip: Standard ** Caratteristiche Elettriche ** Schermatura: no ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PC UL 94V-2 Materiale Contatto: Bronzo fosforoso Placcatura contatti: Contatti dorati Tipo contatto: perforazione Montaggio connettore: volante Diametro cavo max: 6mm Inserti: 0 Dim. A: 11.6mm Dim. B: 16.7mm Diametro cavi supportati: da 6mm


