ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-914/5B CONNETTORE RJ45 CAT.5E IN BARATTOLO - 94-914/5B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Geschirmt - ja
Packung
25 ST
EAN
8017443641358
Artikelnummer
ALP94-914/5B
Herstellernummer
94-914/5B
Hersteller
ALP
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
ja
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.5e
Colore: Trasparente
Nr. Poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido
AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso
Placcatura contatti: Contatti dorati
Tipo contatto: 3-prong
Diametro conduttori max: ø1mm
Diametro cavo max: ø5.5mm
Inserti: 0
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/60°C
Classe di infiammabilità: UL94V-2


