ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-911 SPINA RJ45 8P8C CAT5E FLEX 50U INS - 94-911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Geschirmt - ja
Packung
100 ST
EAN
8017443605718
Artikelnummer
ALP94-911
Herstellernummer
94-911
Hersteller
ALP
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
ja
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.5e
Colore: Trasparente
Nr. Poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo
AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard
Caratteristiche Elettriche
Schermatura: no
Tipo Schermatura: U/UTP
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso
Placcatura contatti: Contatti dorati
Diametro conduttori max: ø1mm
Diametro cavo max: ø6mm
Inserti: 1
Placcatura: 50µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm
Caratteristiche Termiche
Temperatura di lavoro: -10/60°C
Classe di infiammabilità: UL94V-2


