Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-392 ADATT.TELEF MOD. DA SP. A PR. 8P8C - 94-392

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8017443045958

Artikelnummer

ALP94-392

Herstellernummer

94-392

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Modulare 8P8C
Genere A: Spina
Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C
Tipo Connettore B: Modulare 8P8C
Genere B: Presa
Tipo Connettore B: 2x Presa Modulare 8P8C

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Policarbonato
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso