ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-365 PRESA TEL MODULARE DA PARETE. 6P6C - 94-365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Buchse (Jack)
Geschirmt - nein
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8017443045859
Artikelnummer
ALP94-365
Herstellernummer
94-365
Hersteller
ALP
Ausführung:
Buchse (Jack)
Geschirmt:
nein
Farbe:
weiß
Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Bianco
Nr. Poli: 6
Configurazione Poli: 6P6C
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliuretano rinforzato
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso


