Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-350 PRESA TEL.MODULARE DA PARETE8P8C - 94-350

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Geschirmt - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443045781

Artikelnummer

ALP94-350

Herstellernummer

94-350

Hersteller

ALP

Ausführung:

Buchse (Jack)

Geschirmt:

nein

Farbe:

weiß


Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Colore: Bianco
Nr. Poli: 8
Configurazione Poli: 8P8C

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Poliuretano rinforzato
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso