Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-319 SPINA MODULARE 10P10C - 94-319

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 3

  • Ausführung - Stecker

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8017443045699

Artikelnummer

ALP94-319

Herstellernummer

94-319

Hersteller

ALP

Kategorie:

3

Ausführung:

Stecker

Geschirmt:

ja


Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.3
Colore: Trasparente
Nr. Poli: 10
Configurazione Poli: 10P10C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo
AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard

Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1.5A
Schermatura: no

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso
Placcatura contatti: Contatti dorati
Inserti: 0
Placcatura: 3µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 11.68mm
Dim. B: 21.48mm