ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-312 SPINA MODULARE 6P4C - 94-312

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker
Geschirmt - ja
Kategorie - 3
Packung
1 ST
EAN
8017443045644
Artikelnummer
ALP94-312
Herstellernummer
94-312
Hersteller
ALP
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
ja
Kategorie:
3
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Categoria: CAT.3 Colore: Trasparente Nr. Poli: 4 Configurazione Poli: 6P4C Adatto per tipo conduttore: Trefolo Sezione AWG: AWG24-26 Tipo Clip: Standard ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 1.5A Schermatura: no ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PC UL 94V-2 Materiale Contatto: Bronzo fosforoso Placcatura contatti: Contatti dorati Inserti: 0 Placcatura: 3µm Formato Corpo: Standard Dim. A: 9.6mm Dim. B: 12.32mm


