ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-310B SPINE MODULARI 4P4C - BARATTOLO - 94-310B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 3
Ausführung - Stecker
Geschirmt - ja
Packung
200 ST
EAN
8017443622111
Artikelnummer
ALP94-310B
Herstellernummer
94-310B
Hersteller
ALP
Kategorie:
3
Ausführung:
Stecker
Geschirmt:
ja
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Categoria: CAT.3
Colore: Trasparente
Nr. Poli: 4
Configurazione Poli: 4P4C
Adatto per tipo conduttore: Trefolo
AWG: AWG24-26
Tipo Clip: Standard
Caratteristiche Elettriche
Corrente max: 1.5A
Schermatura: no
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: PC UL 94V-2
Materiale Contatti: Bronzo fosforoso
Placcatura contatti: Contatti dorati
Inserti: 0
Placcatura: 3µm
Formato Corpo: Standard
Dim. A: 7.6mm
Dim. B: 12.32mm


