ALPHA ELETTRONICA SR - ALP88-680 ADATT.DA SPINA BNC A 2 BOCCOLE - 88-680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
8017443044531
Artikelnummer
ALP88-680
Herstellernummer
88-680
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Geschirmt:
nein
** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Tipo Connettore A: BNC Genere A: Spina Tipo Connettore A: Spina BNC Tipo Connettore B: Boccole Tipo Connettore B: 2x Boccole ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Ottone nichelato Materiale Isolamento: Delrin


