Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP88-625 ADATT.DA PRESA TV 9.5MM A PRESA F - 88-625

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8017443510364

Artikelnummer

ALP88-625

Herstellernummer

88-625

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Genere: Adattatore
Tipo Connettore A: Coassiale TV
Genere A: Presa
Tipo Connettore A: Presa Coassiale TV ø9.5mm
Tipo Connettore B: F
Genere B: Presa
Tipo Connettore B: Presa F

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Materiale Isolamento: Polipropilene