ALPHA ELETTRONICA SR - ALP88-611 ADATT.DA PRESA BNC A PRESA TV 9.5MM - 88-611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Anschluss 2 - IEC
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Geschirmt - nein
Packung
10 ST
EAN
8017443044418
Artikelnummer
ALP88-611
Herstellernummer
88-611
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anschluss 2:
IEC
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Geschirmt:
nein
** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Tipo Connettore A: BNC Genere A: Presa Tipo Connettore A: Presa BNC Tipo Connettore B: Coassiale TV Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa Coassiale TV ø9.5mm ** Caratteristiche Meccaniche ** MaterialeCorpo: Ottone nichelato Materiale Isolamento: Delrin


