Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP87-018/1 SPINA PL 259 UHF DIAM INT.5.3MM - 87-018/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443563711

Artikelnummer

ALP87-018/1

Herstellernummer

87-018/1

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: UHF
Orientamento: Dritto
Qualità: HQ
Adatto per cavo RG: RG-58 RG58A RG141A

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 50ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Terminazione: ad avvitare
Montaggio: Volante
Fissaggio: a saldare