ALPHA ELETTRONICA SR - ALP86-552 SPINA F JOIN 5182 2-RING X CAVO 6.8 - 86-552

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - F
Ausführung - Stecker
Packung
25 ST
EAN
8017443526099
Artikelnummer
ALP86-552
Herstellernummer
86-552
Hersteller
ALP
Steckverbindertyp:
F
Ausführung:
Stecker
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG6
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio: Volante
Fissaggio: a crimpare
Diametro cavo nom: ø6.8mm
Dim. A: 5.1mm
Dim. B: 8.2mm
n. o-ring: 2


