Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP86-551 SPINA F JOIN 5182 1-RING X CAVO 6.8 - 86-551

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - F

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 25 ST

EAN

8017443526082

Artikelnummer

ALP86-551

Herstellernummer

86-551

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp:

F

Ausführung:

Stecker


Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG6

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio: Volante
Fissaggio: a crimpare
Diametro cavo nom: ø6.8mm
Dim. A: 5.1mm
Dim. B: 8mm
n. o-ring: 1