Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP86-540 SPINA F JOIN 4972 O-RING X CAVO 6.0 - 86-540

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - F

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 20 ST

EAN

8017443526044

Artikelnummer

ALP86-540

Herstellernummer

86-540

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp:

F

Ausführung:

Stecker


Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG59

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio: Volante
Fissaggio: a crimpare
Diametro cavo nom: ø6mm
Dim. A: 4.4mm
Dim. B: 7mm
n. o-ring: 0