Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP86-532 SPINA F JOIN 3964 2-RING X CAVO 5.0 - 86-532

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - F

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 25 ST

EAN

8017443526037

Artikelnummer

ALP86-532

Herstellernummer

86-532

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp:

F

Ausführung:

Stecker


Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio: Volante
Fissaggio: a crimpare
Diametro cavo nom: ø5mm
Dim. A: 3.9mm
Dim. B: 6.4mm
n. o-ring: 2