ALPHA ELETTRONICA SR - ALP86-080/5B Cable from plug F to Ø9,5mm TV plug - 5m
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443562868
Artikelnummer
ALP86-080/5B
Herstellernummer
86-080/5B
Hersteller
ALP
Caratteristiche
Colore cavo: Nero
Lunghezza Cavo: 5m
Diametro cavo: ø6mm
Forma Cavo: Lineare, Tondo
Guaina cavo: PVC
Schermatura: Calza + foglio
Materiale conduttori: Rame Puro
Finitura contatto : Nichelato
Connettore A
Tipo Connettore A: Spina F
Connettore B
Tipo Connettore B: Spina TV ø9.5mm


