ALPHA ELETTRONICA SR - ALP86-029/2 PRESA F A PANNELLO LUNGHEZZA 25.5MM -... - 86-029/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
50 ST
EAN
8017443578890
Artikelnummer
ALP86-029/2
Herstellernummer
86-029/2
Hersteller
ALP
Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio: A pannello
Dim. A: 25.5mm


