ALPHA ELETTRONICA SR - ALP86-014S SPINA F AD AVV. 1 O-RING X CAVO D.6.8 - 86-014S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - F
Ausführung - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8017443043480
Artikelnummer
ALP86-014S
Herstellernummer
86-014S
Hersteller
ALP
Steckverbindertyp:
F
Ausführung:
Stecker
Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto
Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Zama
Fissaggio: a vite
Diametro cavo nom: ø6.8mm
Dim. A: 5mm
Dim. B: 6.5mm
n. o-ring: 1


