Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP86-014 SPINA F AD AVVIT.NO O-RING X TV125-TV... - 86-014

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - F

  • Ausführung - Stecker

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443043497

Artikelnummer

ALP86-014

Herstellernummer

86-014

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp:

F

Ausführung:

Stecker

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: F Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Zama Terminazione: ad avvitare Diametro cavo nom: 6.8mm Dim. A: 5mm Dim. B: 6.5mm n. o-ring: 0