Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP86-011S SPINA F AD AVV. 1 O-RING X CAVO D.7.7 - 86-011S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - F

Packung

  • 100 ST

EAN

8017443561113

Artikelnummer

ALP86-011S

Herstellernummer

86-011S

Hersteller

ALP

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

F

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: F Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Zama Terminazione: ad avvitare Diametro cavo nom: 7.7mm Dim. A: 5mm Dim. B: 7.3mm n. o-ring: 1