Startseite
Neu

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP86-010S SPINA F AD AVVIT.1 O-RING PER CAVO D 3.6 - 86-010S

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALP86-010S SPINA F AD AVVIT.1 O-RING PER CAVO D 3.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 25 ST

EAN

8017443561106

Artikelnummer

ALP86-010S

Herstellernummer

86-010S

Hersteller

ALP


Caratteristiche Generali
Genere: Spina
Tipo Connettore: F
Orientamento: Dritto

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone
Fissaggio: a vite
Diametro cavo nom: ø3.6mm
Dim. A: 2.2mm
Dim. B: 3.2mm
n. o-ring: 1