ALPHA ELETTRONICA SR - ALP86-001B Cable from BNC plug to BNC plug - 1,5m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Länge - 1.5 m
Packung
1 ST
EAN
8017443668195
Artikelnummer
ALP86-001B
Herstellernummer
86-001B
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
1.5 m
** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1.5m Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Impedenza: 50ohm Schermatura: Calza Materiale conduttori: Rame Puro Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina BNC ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina BNC Tipologia cavo: RG58 (3C-2V)




