ALPHA ELETTRONICA SR - ALP83-057 ADATTATORE DA PRESA TNC A PRESA TNC - 83-057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - TNC
Packung
1 ST
EAN
8017443043206
Artikelnummer
ALP83-057
Herstellernummer
83-057
Hersteller
ALP
Steckverbindertyp:
TNC
General Characteristics
Gender: Adattatore
Connector Type A:
Gender A: socket
Connector Type A: Presa TNC
Connector Type B:
Gender B: socket
Connector Type B: Presa TNC
Mechanical Characteristics
Body Material: Nickel-plated brass
Insulation Material: Plastico


