Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP81-049/1 PRESA BNC PANN A CRIMP.MIL UG1807/U - 81-049/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steckverbindertyp - BNC

  • Ausführung - Buchse (Jack)

  • Anschlussart - Crimp/Löt

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443667938

Artikelnummer

ALP81-049/1

Herstellernummer

81-049/1

Hersteller

ALP

Steckverbindertyp:

BNC

Ausführung:

Buchse (Jack)

Anschlussart:

Crimp/Löt


Caratteristiche Generali
Genere: Presa
Tipo Connettore: BNC
Orientamento: Dritto
Adatto per cavo RG: RG-59/U RG62/U RG210/U

Caratteristiche Elettriche
Impedenza: 75ohm

Caratteristiche Meccaniche
Materiale Corpo: Ottone nichelato
Montaggio: A pannello
Fissaggio: a saldare o crimpare